Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8310S54100LD FLAT 1 100W 4000K CRI>80 S5 UGR<25 + DAL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8310S54100LD FLAT 1 100W 4000K CRI>80 S5 UGR<25 + DAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056213070370

Artikelnummer

TCM8310S54100LD

Herstellernummer

8310S54100LD

Hersteller

TCM

Riflettore led industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore nero, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.