TEC-MAR SRL - TCM8100SU4230GD SPIDERLED 230W 4000K CRI80 SU UGR<25 + D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 33618 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 230 W
Schutzart (IP) - IP65
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Packung
1 ST
EAN
8059698205138
Artikelnummer
TCM8100SU4230GD
Herstellernummer
8100SU4230GD
Hersteller
TCM
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
33618 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
230 W
Schutzart (IP):
IP65
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Dimmung DALI:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Silber
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Lichtfarbe:
weiß
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-25...45 °C
Außendurchmesser:
400 mm
Reflektor:
hochglänzend
Werkstoff des Reflektors:
Aluminium
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
210 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein