TEC-MAR SRL - TCM8095PR5185VI PRO.LED PRINCE 185W 5K PR V.INFR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - ja
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Traversenmontage - nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
7449075881061
Artikelnummer
TCM8095PR5185VI
Herstellernummer
8095PR5185VI
Hersteller
TCM
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
I
Max. Systemleistung:
185 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
28396 lm
Breite:
280 mm
Höhe/Tiefe:
150 mm
Länge:
315 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein