Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8059M64815GL COSMIC 3 815W 4000K MOD.M6 CRI>70 - 8059M64815GL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8059M64815GL COSMIC 3 815W 4000K MOD.M6 CRI>70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698647808

Artikelnummer

TCM8059M64815GL

Herstellernummer

8059M64815GL

Hersteller

TCM

Proiettore led per interni ed esterni adatto per l?illuminazione di grandi aree ed impianti sportivi. Corpo in alluminio trafilato ossidato silver, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.