Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8057AR4600GD PRO.LED MEGA-LORD 600W 4K AR DALI GR

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8057AR4600GD PRO.LED MEGA-LORD 600W 4K AR DALI GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

  • Geeignet für Podest-/Bodenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070562194

Artikelnummer

TCM8057AR4600GD

Herstellernummer

8057AR4600GD

Hersteller

TCM

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung DALI:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Max. Systemleistung:

600 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

105993 lm

Breite:

455 mm

Höhe/Tiefe:

105 mm

Länge:

720 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

8057 MEGA-LORD/AR - Proiettore per interni ed esterni adatto per l'illuminazione di grandi aree ed impianti sportivi. Corpo in alluminio trafilato ossidato colore argento RAL 9006, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Riflettore asimmetrico 55° in alluminio satinato. Alimentatore dimmerabile DALI. LED 600W 105993lm 4000K CRI > 80.