Startseite
Nicht mehr in Produktion

TEC-MAR SRL - TCM8036S55150GL RIFL.IND.LED LORD 2 150W 5K S5

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8036S55150GL RIFL.IND.LED LORD 2 150W 5K S5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 28405 lm

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Max. Systemleistung - 150 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078610064

Artikelnummer

TCM8036S55150GL

Herstellernummer

8036S55150GL

Hersteller

TCM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

28405 lm

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Max. Systemleistung:

150 W

Schutzart (IP):

IP66

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

Pendel

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Silber

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Mit Betriebsgerät:

ja

Ballwurfsicher:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

300 mm

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Länge:

375 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Werkstoff des Reflektors:

Aluminium

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Höhe/Tiefe:

170 mm

Mit Schutzabdeckung:

ja

8036 LORD 2/S5 - Riflettore industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore argento RAL 9006, vetro temperato trasparente spessore 5mm. Riflettore simmetrico 90° in alluminio satinato. Alimentatore elettronico standard. LED 150W 24559lm 5000K CRI > 80.