Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8034AR5120GL LITTLE-LORD 120W 5000K MOD.AR CRI>80 - 8034AR5120GL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8034AR5120GL LITTLE-LORD 120W 5000K MOD.AR CRI>80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

  • Geeignet für Podest-/Bodenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698085365

Artikelnummer

TCM8034AR5120GL

Herstellernummer

8034AR5120GL

Hersteller

TCM

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

matt

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Max. Systemleistung:

120 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

18849...0 lm

Länge:

355 mm

Breite:

295 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

8034 LITTLE-LORD/AR - Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore argento RAL 9006, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Riflettore asimmetrico 30° in alluminio satinato. Alimentatore elettronico standard. LED 120W 18849lm 5000K CRI > 80.