TEC-MAR SRL - TCM8032S55230GL RIFL.IND.LED LORD 4 230W 5K S5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
7449073378136
Artikelnummer
TCM8032S55230GL
Herstellernummer
8032S55230GL
Hersteller
TCM
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektor:
hochglänzend
Werkstoff des Reflektors:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK08
Ballwurfsicher:
nein
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-25...45 °C
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Max. Systemleistung:
230 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
39530 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
375 mm
Höhe/Tiefe:
230 mm
Länge:
375 mm
Mit Schutzabdeckung:
ja