TEC-MAR SRL - TCM8031EL4200EL RIFL.LED LORD ELLIT 200W 4K EL - 8031EL4200EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Pendel
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7449074661824
Artikelnummer
TCM8031EL4200EL
Herstellernummer
8031EL4200EL
Hersteller
TCM
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektor:
hochglänzend
Werkstoff des Reflektors:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
31858 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
375 mm
Höhe/Tiefe:
230 mm
Länge:
375 mm
Mit Schutzabdeckung:
ja


