Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8029PR3040LD LORDINO 40W 3000K MOD.PR CRI>80 + DALI2

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8029PR3040LD LORDINO 40W 3000K MOD.PR CRI>80 + DALI2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698544336

Artikelnummer

TCM8029PR3040LD

Herstellernummer

8029PR3040LD

Hersteller

TCM

Proiettore led per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver o antracite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.