Startseite

TEC-MAR SRL - TCM7037A63080GL POLAR 2M 80W 3000K CRI>80 MOD.A6 - 7037A63080GL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM7037A63080GL POLAR 2M 80W 3000K CRI>80 MOD.A6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698571622

Artikelnummer

TCM7037A63080GL

Herstellernummer

7037A63080GL

Hersteller

TCM

Proiettore led per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.