Startseite

TEC-MAR SRL - TCM60102B0408EL OSLO 8W 4K CRI>80 2B UGR<19 BIANCO/BIANC

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM60102B0408EL OSLO 8W 4K CRI>80 2B UGR<19 BIANCO/BIANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Reflektorfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698025774

Artikelnummer

TCM60102B0408EL

Herstellernummer

60102B0408EL

Hersteller

TCM

Reflektorfarbe:

weiß

Faretto da incasso quadrato e rettangolare per qualsiasi tipo di controsoffitto. Cornice costruita in lamiera d’acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco antingiallente con finitura goffrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 220- 240Vac 50/60Hz in doppio isolamento. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.