Startseite

TEC-MAR SRL - TCM6002120413NL EOS 13W 4000K CRI>80 MOD.12 UGR<19

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM6002120413NL EOS 13W 4000K CRI>80 MOD.12 UGR<19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698036893

Artikelnummer

TCM6002120413NL

Herstellernummer

6002120413NL

Hersteller

TCM

Faretto da incasso quadrato per qualsiasi tipo di controsoffitto. Cornice costruito in lamiera d’acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco antingiallente con finitura goffrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 220- 240Vac 50/60Hz in doppio isolamento. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.