Startseite

TEC-MAR SRL - TCM6001120418EL STELLA 18W 4000K CRI>80 MOD.12 UGR<19

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM6001120418EL STELLA 18W 4000K CRI>80 MOD.12 UGR<19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698026658

Artikelnummer

TCM6001120418EL

Herstellernummer

6001120418EL

Hersteller

TCM

Faretto da incasso tondo per qualsiasi tipo di controsoffitto. Anello costruito in lamiera d’acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco o nero antingiallente con finitura goffrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 220- 240Vac 50/60Hz in doppio isolamento. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.