Startseite

TEC-MAR SRL - TCM2058VT9037EL MINERVA 37W 4K CRI>90 VT

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM2058VT9037EL MINERVA 37W 4K CRI>90 VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 0

  • Geeignet für Nebenleuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001174029

Artikelnummer

TCM2058VT9037EL

Herstellernummer

2058VT9037EL

Hersteller

TCM

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

0

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

grau

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff des Reflektors:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Notstromversorgung integriert:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Max. Systemleistung:

37 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Breite:

185 mm

Höhe/Tiefe:

75 mm

Länge:

1270 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Anschlussart:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

ja

Riflettore, marca TEC-MAR, modello TCM2058VT9037EL - MINERVA 37W 4000K CRI 90 MOD. VT