Startseite

TEC-MAR SRL - TCM2058DT4036EL MINERVA 36W 4000K CRI>80 MOD.DT - 2058DT4036EL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM2058DT4036EL MINERVA 36W 4000K CRI>80 MOD.DT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698850079

Artikelnummer

TCM2058DT4036EL

Herstellernummer

2058DT4036EL

Hersteller

TCM

Apparecchio led stagno a sospensione o plafone adatto per l?illuminazione di grandi aree. Costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri in epossipoliestere di colore silver, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, clips di chiusura in alluminio trafilato, vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN/IEC 60598-1.