Startseite

TEC-MAR SRL - TCM2011RP0448LD BLANCA 48W 4K CRI80 RP UGR<19 +D2 PUSH B - 2011RP0448LD

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM2011RP0448LD BLANCA 48W 4K CRI80 RP UGR<19 +D2 PUSH B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698042573

Artikelnummer

TCM2011RP0448LD

Herstellernummer

2011RP0448LD

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1250 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

150 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

35 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

147.93...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7101...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

BLANCA 48W 4K CRI>80 RP UGR<19 DALI 2 PUSH