TEC-MAR SRL - TCM1810RPN464EL DIANA 2 IP65 64W 4000K CRI>80 MODRPN UGR - 1810RPN464EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8059698365153
Artikelnummer
TCM1810RPN464EL
Herstellernummer
1810RPN464EL
Hersteller
TCM
Apparecchio led DIRECT BACKLIGHT da incasso per controsoffitti in cartongesso, controsoffitti in pannelli aventi struttura nascosta e controsoffitti in doghe da 35 mm passo 50, 85 mm passo 100, 135 mm passo 150, 185 mm passo 200 con e senza scuretto. Montaggio a staffe (incluse nella confezione). Costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco antingiallente con finitura goffrata fine, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.