Startseite

TEAFLEX - TEAWCL6 CASSETTA CL.6 100 X100 X 83,5 - WCL6

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAWCL6 CASSETTA CL.6 100 X100 X 83,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff - Aluminium

  • Art der Einführung - Verschraubung

  • Farbe - grau

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343081581

Artikelnummer

TEAWCL6

Herstellernummer

WCL6

Hersteller

TEA

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff:

Aluminium

Art der Einführung:

Verschraubung

Farbe:

grau

Anbaumöglichkeit:

ja

Halogenfrei:

ja

Mit Deckel:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Cassette di derivazione a forma quadrata con all'interno una vite per il collegamento di messa a terra, costruite in pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura. Coperchio d’ispezione pressofuso in alluminio con bordino para spruzzo e relativa guarnizione.