TEAFLEX - TEAWCL4 CASSETTA CL.4 70 X 70 X 53 - WCL4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff - Aluminium
Art der Einführung - Verschraubung
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8030343081567
Artikelnummer
TEAWCL4
Herstellernummer
WCL4
Hersteller
TEA
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Aluminium
Art der Einführung:
Verschraubung
Farbe:
grau
Anbaumöglichkeit:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Deckel:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt


