Startseite

TEAFLEX - TEAUMGC048 FISSAGUAINA UMGC048XTUBO D.48 - UMGC048

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAUMGC048 FISSAGUAINA UMGC048XTUBO D.48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 48...48 mm

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343115095

Artikelnummer

TEAUMGC048

Herstellernummer

UMGC048

Hersteller

TEA

Geeignet für Rohrdurchmesser:

48...48 mm

Geschlossen:

nein

Werkstoff:

Stahl

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

schwarz

I fissaguaina MGC e UMGC sono costruiti in acciaio zincato secondo le norme DIN 3016 successivamente ricoperti con elastomero. Privo di alogeni. Alta resistenza contro agenti atmosferici, alto coefficiente di invecchiamento.