TEAFLEX - TEAUCPC29G UCP(RWP)C29G GRIGIO (TUBO PA6) - UCPC29G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 29 mm
Einsatztemperatur - -40...105 °C
Schutzart (IP) - IP68
Biegeradius, statisch - 130 mm
Ölbeständig - ja
Packung
50 M
EAN
8030343131033
Artikelnummer
TEAUCPC29G
Herstellernummer
UCPC29G
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
29 mm
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
130 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
grau
Biegeverhalten:
flexibel
Halogenfrei:
ja
Brandschutz nach UL94:
V2
Innendurchmesser:
27.5 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Außendurchmesser:
34.5 mm




