Startseite

TEAFLEX - TEAU8BBN48M63 CURVA 90?IP68 BN48 M63 NERO - U8BBN48M63

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAU8BBN48M63 CURVA 90?IP68 BN48 M63 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343139916

Artikelnummer

TEAU8BBN48M63

Herstellernummer

U8BBN48M63

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M63 x 1,5

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Le curve a 90°tipo BN grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelleapplicazioni tecniche industriali.