TEAFLEX - TEAU8BBF23M25 CURVA 45?IP68 BF23 M25 NERO - U8BBF23M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 23 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 45°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Packung
30 ST
EAN
8030343141056
Artikelnummer
TEAU8BBF23M25
Herstellernummer
U8BBF23M25
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
23 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
45°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
12 mm
Gesamtlänge:
78.3 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
22.6 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
38 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja
Einsatztemperatur:
-40...105 °C