Startseite

TEAFLEX - TEATR40CU TRECCIA SCHERMANTE RAME D.40 - TR40CU

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEATR40CU TRECCIA SCHERMANTE RAME D.40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Farbe - Silber

  • Oberflächenschutz - verzinnt

  • Halogenfrei - ja

  • Brandschutz nach UL94 - V0

Packung

  • 25 M

EAN

8030343132085

Artikelnummer

TEATR40CU

Herstellernummer

TR40CU

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Kupfer

Farbe:

Silber

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Brandschutz nach UL94:

V0

La treccia in rame stagnato protegge dai campi magnetici ed attenua le interferenze. È indicata per la messa a terra dei quadri elettrici, per il settore automotive e per il settore ferroviario. È anche utilizzata come conduttore extraflessibile e abbinata al relativo raccordo, garantisce la continuità; soddisfa, quindi tutte le necessità di protezione alle interferenze, compresi i collegamenti di potenza, di terra ed equipotenziale. Il grado di copertura della calza è pari al 90%. Compatibile con i raccordi JAW-FIT della serie EMC.