TEAFLEX - TEATR35CU TRECCIA SCHERMANTE RAME D.35 - TR35CU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kupfer
Halogenfrei - ja
Oberflächenschutz - verzinnt
Farbe - Silber
Brandschutz nach UL94 - V0
Packung
25 M
EAN
8030343131835
Artikelnummer
TEATR35CU
Herstellernummer
TR35CU
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Farbe:
Silber
Brandschutz nach UL94:
V0
La treccia in rame stagnato protegge dai campi magnetici ed attenua le interferenze. È indicata per la messa a terra dei quadri elettrici, per il settore automotive e per il settore ferroviario. È anche utilizzata come conduttore extraflessibile e abbinata al relativo raccordo, garantisce la continuità; soddisfa, quindi tutte le necessità di protezione alle interferenze, compresi i collegamenti di potenza, di terra ed equipotenziale. Il grado di copertura della calza è pari al 90%. Compatibile con i raccordi JAW-FIT della serie EMC.


