TEAFLEX - TEATR06CU TRECCIA SCHERMANTE RAME D.06 - TR06CU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 4.5...7 mm
Werkstoff - Kupfer
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 6 mm
Oberflächenschutz - verzinnt
Packung
50 M
EAN
8030343132016
Artikelnummer
TEATR06CU
Herstellernummer
TR06CU
Hersteller
TEA
Bündeldurchmesser:
4.5...7 mm
Werkstoff:
Kupfer
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
6 mm
Oberflächenschutz:
verzinnt
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Einsatztemperatur:
-65...150 °C
La treccia in rame stagnato protegge dai campi magnetici ed attenua le interferenze. È indicata per la messa a terra dei quadri elettrici, per il settore automotive e per il settore ferroviario. È anche utilizzata come conduttore extraflessibile e abbinata al relativo raccordo, garantisce la continuità; soddisfa, quindi tutte le necessità di protezione alle interferenze, compresi i collegamenti di potenza, di terra ed equipotenziale. Il grado di copertura della calza è pari al 90%. Compatibile con i raccordi JAW-FIT della serie EMC.


