TEAFLEX - TEATP75 TUBO TIPO TP 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 75 mm
Außendurchmesser - 83 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 75 mm
Packung
1 M
EAN
8030343079502
Artikelnummer
TEATP75
Herstellernummer
TP75
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
83 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
75 mm
Biegeradius, statisch:
340 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50...150 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


