TEAFLEX - TEATP50 TUBO TIPO TP 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 50.5 mm
Außendurchmesser - 57 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 50 mm
Packung
25 M
EAN
8030343079489
Artikelnummer
TEATP50
Herstellernummer
TP50
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
50.5 mm
Außendurchmesser:
57 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
50 mm
Biegeradius, statisch:
200 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50...150 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


