TEAFLEX - TEATP40 TUBO TIPO TP 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 40 mm
Außendurchmesser - 47 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 40 mm
Packung
25 M
EAN
8030343079472
Artikelnummer
TEATP40
Herstellernummer
TP40
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
40 mm
Biegeradius, statisch:
170 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50...150 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


