TEAFLEX - TEATP35 TUBO TIPO TP 35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 35 mm
Außendurchmesser - 42 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 35 mm
Packung
25 M
EAN
8030343079465
Artikelnummer
TEATP35
Herstellernummer
TP35
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
42 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
35 mm
Biegeradius, statisch:
150 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50...150 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


