TEAFLEX - TEATP20 TUBO TIPO TP 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 20.5 mm
Außendurchmesser - 26 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 20 mm
Packung
50 M
EAN
8030343079427
Artikelnummer
TEATP20
Herstellernummer
TP20
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
20.5 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
20 mm
Biegeradius, statisch:
65 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50...150 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


