TEAFLEX - TEATP18 TUBO TIPO TP 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 18 mm
Außendurchmesser - 24 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 18 mm
Packung
50 M
EAN
8030343079410
Artikelnummer
TEATP18
Herstellernummer
TP18
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
18 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
18 mm
Biegeradius, statisch:
65 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50...150 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel