TEAFLEX - TEATP13 TUBO TIPO TP 13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 18 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 13 mm
Packung
50 M
EAN
8030343079397
Artikelnummer
TEATP13
Herstellernummer
TP13
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
13 mm
Biegeradius, statisch:
60 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50...150 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


