TEAFLEX - TEATP10 TUBO TIPO TP 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Stahl 
- Innendurchmesser - 10 mm 
- Außendurchmesser - 14 mm 
- Schutzart (IP) - IP67 
- Nenndurchmesser - 10 mm 
Packung
- 50 M 
EAN
8030343079366
Artikelnummer
TEATP10
Herstellernummer
TP10
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeradius, statisch:
40 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50...150 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


