TEAFLEX - TEATP09 TUBO TIPO TP 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 8.5 mm
Außendurchmesser - 13 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 9 mm
Packung
50 M
EAN
8030343079359
Artikelnummer
TEATP09
Herstellernummer
TP09
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
8.5 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
9 mm
Biegeradius, statisch:
30 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50...150 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


