TEAFLEX - TEAT25 TUBO TIPO T 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Stahl 
- Innendurchmesser - 25 mm 
- Außendurchmesser - 31 mm 
- Schutzart (IP) - IP67 
- Nenndurchmesser - 25 mm 
Packung
- 50 M 
EAN
8030343079847
Artikelnummer
TEAT25
Herstellernummer
T25
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
31 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
25 mm
Biegeradius, statisch:
70 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Einsatztemperatur:
-60...250 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


