TEAFLEX - TEAT20INOX TUBO TIPO T 20 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP40
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere) - Edelstahl-Draht
Packung
50 M
EAN
8030343079830
Artikelnummer
TEAT20INOX
Herstellernummer
T20INOX
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP40
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Edelstahl-Draht
T-TP - Date le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un’elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l’installazione su sistemi frenanti, apparecchiaturedi saldatura e macchine di pressofusione. Soddisfano una vasta area di applicazioni, che comprendono l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina, le costruzioni navali e ferroviarie. T - Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura rivestita con treccia di fili in acciaio zincato. TP - Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura e guarnizione tessile inserita tra le spire rivestita con treccia di fili in acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Ottima resistenza alla abrasione e al taglio.


