TEAFLEX - TEAT15 TUBO TIPO T 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 15.5 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 15 mm
Packung
50 M
EAN
8030343079786
Artikelnummer
TEAT15
Herstellernummer
T15
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
15.5 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
15 mm
Biegeradius, statisch:
60 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Einsatztemperatur:
-60...250 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


