TEAFLEX - TEAT13 TUBO TIPO T 13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 18 mm
Schutzart (IP) - IP67
Biegeradius, statisch - 60 mm
Packung
50 M
EAN
8030343079762
Artikelnummer
TEAT13
Herstellernummer
T13
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
60 mm
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-60...250 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Stahldraht
Oberflächenschutz:
verzinkt


