TEAFLEX - TEASVPEVA35 TUBO TIPO SV POLITENE EVA D.35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP68
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
25 M
EAN
8030343126374
Artikelnummer
TEASVPEVA35
Herstellernummer
SVPEVA35
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Farbe:
schwarz
Il Polietilene – EVA appartiene alla famiglia di prodotti polioelifinici e può essere estruso a celle chiuse. Grazie alle caratteristiche del materiale il prodotto può essere utilizzato in svariati campi di applicazione. Ha buone performance alle sollecitazioni meccaniche; un alto livello di galleggiamento ed un buon isolamento termico. Inoltre ha un’ottima lavorabilità, che rende il rivestimento ideale ed economico per le guaine flessibili metalliche. L’EVA può essere mescolato con una vasta gamma di agenti ritardanti, in modo da ottenere prodotti con diversi gradi di resistenza al fuoco. La trecciatura rende il prodotto particolarmente adatto all’impiego in presenza di scorie roventi e trucioli taglienti. Questi materiali sono completamente riciclabilie soddisfano i requisiti degli standards internazionali per la tutela ambientale. Guaina in acciaio zincato a semplice aggraffatura ricoperta di Polietilene/Eva aspirato (SVPEVA) o rivestita con una treccia di fili in acciaio zincato (SVPEVAT), acciaio inox AISI 304 (SVPEVAT..X), rame stagnato (SVPEVAT..CU). Il Polietilene reticolato è un materiale resistente agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali, etc. Ottima resistenza meccanica (compressione/impatto) Buona flessibilita’ e resistenza alla fatica Autoestinguente a bassissimo sviluppo di fumo Ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, UNI CEI 11170-3 (LR4) EN 45545-2 (HL3) RINA ELE143710CS (SVPEVAT) EN ISO 11925-2 EXOVA: ASTM E162, ASTM E662, ASTM E1354, BOMBARDIER SMP 800-C, BOEING BSS7239 EN 61386-23 SVPEVAT: Compatibilità con l’intera gamma di raccordi serie CM. SVPEVA: Compatibilità con le gamme di raccordi serie SV e NM.


