TEAFLEX - TEASV52N TUBO TIPO SV 52 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 52 mm
Außendurchmesser - 58 mm
Nenndurchmesser - 52 mm
Biegeradius, statisch - 230 mm
Packung
25 M
EAN
8030343077652
Artikelnummer
TEASV52N
Herstellernummer
SV52N
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
52 mm
Außendurchmesser:
58 mm
Nenndurchmesser:
52 mm
Biegeradius, statisch:
230 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


