TEAFLEX - TEASV52G TUBO TIPO SV 52 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 52 mm
Außendurchmesser - 58 mm
Biegeradius, statisch - 230 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
25 M
EAN
8030343077645
Artikelnummer
TEASV52G
Herstellernummer
SV52G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
52 mm
Außendurchmesser:
58 mm
Biegeradius, statisch:
230 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


