TEAFLEX - TEASV45N TUBO TIPO SV 45 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 45 mm
Außendurchmesser - 51 mm
Nenndurchmesser - 45 mm
Biegeradius, statisch - 180 mm
Packung
25 M
EAN
8030343077607
Artikelnummer
TEASV45N
Herstellernummer
SV45N
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
51 mm
Nenndurchmesser:
45 mm
Biegeradius, statisch:
180 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


