TEAFLEX - TEASV37G TUBO TIPO SV 37 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 37 mm
Außendurchmesser - 42.5 mm
Nenndurchmesser - 37 mm
Biegeradius, statisch - 150 mm
Packung
25 M
EAN
8030343077553
Artikelnummer
TEASV37G
Herstellernummer
SV37G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
37 mm
Außendurchmesser:
42.5 mm
Nenndurchmesser:
37 mm
Biegeradius, statisch:
150 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


