TEAFLEX - TEASV28N TUBO TIPO SV 28 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 28 mm
Außendurchmesser - 32.5 mm
Nenndurchmesser - 28 mm
Biegeradius, statisch - 120 mm
Packung
25 M
EAN
8030343077478
Artikelnummer
TEASV28N
Herstellernummer
SV28N
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
28 mm
Außendurchmesser:
32.5 mm
Nenndurchmesser:
28 mm
Biegeradius, statisch:
120 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


