TEAFLEX - TEASV25G TUBO TIPO SV 25 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 25 mm
Außendurchmesser - 30 mm
Nenndurchmesser - 25 mm
Biegeradius, statisch - 100 mm
Packung
50 M
EAN
8030343077423
Artikelnummer
TEASV25G
Herstellernummer
SV25G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Nenndurchmesser:
25 mm
Biegeradius, statisch:
100 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


