TEAFLEX - TEASV21N TUBO TIPO SV 21 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 21 mm
Außendurchmesser - 26 mm
Nenndurchmesser - 21 mm
Biegeradius, statisch - 75 mm
Packung
50 M
EAN
8030343077409
Artikelnummer
TEASV21N
Herstellernummer
SV21N
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
21 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Nenndurchmesser:
21 mm
Biegeradius, statisch:
75 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


