TEAFLEX - TEASV20G TUBO TIPO SV 20 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 20.5 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Nenndurchmesser - 20 mm
Biegeradius, statisch - 70 mm
Packung
50 M
EAN
8030343077379
Artikelnummer
TEASV20G
Herstellernummer
SV20G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
20.5 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Biegeradius, statisch:
70 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


