TEAFLEX - TEASV12N TUBO TIPO SV 12 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 15.5 mm
Nenndurchmesser - 12 mm
Biegeradius, statisch - 45 mm
Packung
50 M
EAN
8030343077287
Artikelnummer
TEASV12N
Herstellernummer
SV12N
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
15.5 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Biegeradius, statisch:
45 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


